Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse 310ml transparent E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608228
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349635
EAN/GTIN:
     4317784349635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Fenster-Silikon
Silikon-Dichtungsmasse • 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis • Dauerelastisch und essigvernetzend • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl • UV-beständig • Beständig gegen Haushaltschemikalien • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall • Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk • Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau • Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich • Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C • Hautbildung: nach ca. 7 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,35 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
4317784349635
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Fenstersilikon, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, fenster silikon, dichtmasse kartusche, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-Dichtungsmasse, QR4030050, Silicon-Dichtmasse, Silikon-N, Dichtstoff, Wartungsprodukt, Standard-Silikon, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Dichtungsmasse, 4317784349635, 7830608228, 30608228
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1140
12
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,34*
4 Tage
221
12
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,35*
2 Tage
1140
24
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,58*
15 Tage
2052
12
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 4,96*
Lager 214
1344
1
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,06*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.