Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht
Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht
Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht
Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht
Werkstattkran freitragend HandseilwindeTraglast 500kg RAL 5002, Gegengewicht
Artikel-Nr.:
     214B-7830609484
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     KR-F 50 H-HW + GG 850 kg
EAN/GTIN:
     4053569867283
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Gegengewichtskran
Werkstattdrehkran KR-F 50 H-HW, mit Handseilwinde • Robuste Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 5002 ultramarinblau • Freitragend • Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar • Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter • Fahrwerk mit kugelgelagerten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm, mit fest eingebautem Fußschutz • Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar) mit Steckbolzen und Federstecker als Sicherung, drehbarem Wirbellasthaken nach DIN 15401 • Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange • Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil • Mit Handseilwinde, Last kann individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden • Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag • Umlenkung über 2 Seilrollen Hinweis: Variante mit Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette. Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
mit Ballast-Gegengewicht 850 kg
Modell:
KR-F 50 H-HW
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, werkstattkran meiller, Kran, Hebegerät, 7830609484, 30609484
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.310,64*
€ 8.557,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.310,65*
€ 8.557,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.314,78*
€ 8.561,98*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.633,04*
€ 9.240,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.240,26*
€ 10.995,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.132,17*
€ 10.867,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.834,40*
€ 10.512,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.809,22*
€ 10.482,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.633,04*
€ 10.273,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.