Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Werkstattkran freitragend Handseilwinde Traglast 500kg
Artikel-Nr.:
     4012-676259
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     4053569867283
EAN/GTIN:
     4053569867283
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Gegengewichtskran
Werkstattkran mit Handseilwinde

Für den vielseitigen Einsatz
Freitragend.
Auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar.
Zusätzlich kann über die Handseilwinde die Last individuell in der Position des Kranauslegers angehoben werden.
Robuste Stahlkonstruktion
Kompaktbauweise, mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter.
• Teleskopierbarer Ausleger
Mit Steckbolzen und Federstecker (6-fach ausziehbar) mit Sicherung.
Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 1677-1.
Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil.
Handseilwinde
Mit verzinktem Drahtseil Ø 6 mm.
Rund 8 m Nutzlänge bei maximaler Ausladung.
Ergonomie
Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag.
Umlenkung über 2 Seilrollen.
Fahrwerk
Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm.
Fest eingebauter Fußschutz.
Lackierung
RAL 5002 ultramarinblau, Handseilwinde RAL 2002 blutorange.

Vorteil der Handseilwinde: Lasten können individuell in ihrer Position senkrecht angehoben werden.
Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette.
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, werkstattkran meiller, Kran, Hebegerät, 7830609484, 30609484
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.310,64*
€ 8.557,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.310,65*
€ 8.557,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.314,78*
€ 8.561,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.633,04*
€ 9.240,26*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.557,83*
€ 10.183,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.493,66*
€ 10.107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.345,76*
€ 9.931,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.310,64*
€ 9.889,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.