Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Feinriefenmatte YOGA LINE Oil rot B100 cm x max.L 25 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830611211
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15621
EAN/GTIN:
     4260061891184
Suchbegriffe:
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Feinriefenmatte
Feinriefenmatte Yoga Line Oil • 100 % Polyvinylchlorid (PVC) • Verschleißfest • Lärmdämmend und isolierend • Sehr fein gerillte Oberfläche, beständig gegen die meisten Öle und Säuren • Rollenlänge 25 lfd. M.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
2,2 kg
Maße B x L:
1000 x max. 25 mm/m
Herstellerartikelnummer:
15621
Herstellername:
Miltex GmbH
Farben:
rot
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, feinriefenmatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Boden-, und, Werkbankmatten, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611211, 30611211
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 49,55*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,34*
€ 50,41*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,30*
€ 52,73*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 53,67*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,90*
€ 64,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,73*
€ 62,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,41*
€ 61,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,17*
€ 57,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,35*
€ 56,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,48*
€ 55,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 45,56*
€ 54,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,30*
€ 45,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.