Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Bodenbelag FlexiLine 1000mm Breite rot
Artikel-Nr.:
     4012-623718
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15621
EAN/GTIN:
     4260061891184
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bodenbelag FlexiLine

Verschleißfeste Matten
Lärmdämmend und isolierend.
Sehr fein gerillte Oberfläche, beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, schwarz, grau.
Materialstärke: 2 mm.
Gewicht: 2,2 kg/m².
Rollenlänge: 25 lfd. M.
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Maße BxL:
1000x max. 25 mm/m
Farbe:
rot
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Feinriefenmatte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, feinriefenmatte, arbeitsplatz-bodenbelag rot, 30611211, Arbeitsplatzbodenbeläge, Boden-, Bodenbeläge, Matten, Werkbankmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 40,05*
€ 52,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,47*
€ 53,11*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 54,05*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 55,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 64,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 52,32*
€ 62,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,69*
€ 59,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,26*
€ 57,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,35*
€ 56,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,05*
€ 47,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 104,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.