Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Schwerlastauszugregal B900xT1250xH2500 mm Grundfeld RAL 5010 2 Böden 2 Auszugböd
Artikel-Nr.:
     214B-7830611841
Hersteller:
     Rentrop
Herst.-Nr.:
     GA50009125-2
EAN/GTIN:
     4332163902706
Suchbegriffe:
Schwerlast-Auszugregal
Schwerlastauszugregal
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Schwerlast-Kombi-Auszugregal, Auszugböden, 500 kg Tragkraft • Rückwände und Seitenwände aus Stahlblech • Standardlackierung in RAL 5012 lichtblau (fast alle RAL-Farben möglich, auch 2-farbig ohne Mehrpreis) • Ständerrahmen im Profil U 80 (Rahmenbreite 80 mm) mit 50-mm-Lochraster • Feldlast bis 10 t • 4 Auszugböden zur Auswahl, wahleise mit glatter Blechabdeckung, 3-seitigem Abrollrand, Spanplattenauflage oder mit Frontblenden und Schubladenmantel inkl. Einschub- und Auszugsperre • Vollauszug 100 % ausziehbar oder Teilauszug 70 % ausziehbar • Palettenauszüge 70 % oder 100 % ausziehbar • Auflageholme für Palettenauszüge in IPE 80, Feldbreite 1800 mm oder IPE 100, Feldbreite 2700 mm • Tragkraft Auszugboden 500 kg oder 1200 kg • Auszug-Nutzbreite 880 mm oder 1280 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
170 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
900 mm
Tiefe:
1250 mm
Ausführung/Tragkraft Fachboden:
2 Auszugböden, 2x Fachböden 1x150 kg, 1x500 kg
Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlast-auszugregal gf, schwerlast auszugregal, Schwerlastlagerregal, Auszugregal, Schwerlast-Auszugsregale, Schwerlastregal, Regale, Auszugsregale, Lagerregal, Regal, 7830611841, 30611841
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.777,71*
€ 3.049,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.776,19*
€ 3.049,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.899,87*
€ 3.176,17*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.010,40*
€ 3.422,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.422,88*
€ 4.073,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.345,77*
€ 3.981,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.162,49*
€ 3.763,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,19*
€ 3.698,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.046,03*
€ 3.624,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,40*
€ 3.582,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rentrop
AB 12.091 V12
ab € 1.035,81*
Zubehör
Rentrop
AB.12.090-500
ab € 810,85*
Zubehör
Rentrop
ROF.125 105
ab € 143,86*
Zubehör
Rentrop
FB.12.090-500
ab € 373,89*
Zubehör
Rentrop
PA 12.085-1000
ab € 616,47*
Zubehör
Rentrop
BA 12.085-1000
ab € 735,54*
Zubehör
Rentrop
AA50013125-2
ab € 2.746,83*
Zubehör
Rentrop
AF50013125
ab € 1.140,98*
Zubehör
Rentrop
APA-18125
ab € 1.067,67*
Zubehör
Rentrop
APA-18125-4
ab € 1.807,99*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125
ab € 1.253,19*
Zubehör
Rentrop
GPA-18125-4
ab € 2.008,68*
Zubehör
Rentrop
AA50009125-2
ab € 2.595,96*
Zubehör
Rentrop
AS50009125
ab € 3.844,49*
Zubehör
Rentrop
AF50009125
ab € 1.047,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.