Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612790
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47326
EAN/GTIN:
     4003866473267
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 9 sprossen
Schachtleiter, Stahl feuerverzinkt, Außenbreite 340 mm • Material: Stahl, feuerverzinkt • Lichte Weite: 300mm • Holmgröße: 50 x 20 mm • Lochsprosse: 29 x 29 mm • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396 Hinweis: Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern (1 Satz = 2 Stück), 4–9 Sprossen: 2 Sätze , 10–15 Sprossen: 3 Sätze , 16–24 Sprossen: 5 Sätze.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
11,8 kg
Herstellerartikelnummer:
47326
Herstellername:
ZARGES GmbH
Länge:
2,52 m
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Schacht-Einstiegshilfen, Einstiegsleiter, Zarges, Schacht-Einstieghilfen, Sicherheitsleiter, und, Leitern, Tritte, Schachtleitern, Sprossenleiter, 7830612790, 30612790
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 175,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 176,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 179,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 182,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 187,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.