Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter verzinkt 9 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-618576
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47326
EAN/GTIN:
     4003866473267
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
schachtleiter 9 sprossen
Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt, Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
Holmgröße: 50x20 mm

Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
9
Länge:
2,52 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612790, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 175,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 176,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 179,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 182,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 187,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.