Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Steigleiter DIN18799-1 einzügig Alu eloxiert Steighöhe bis 9,52 m Leiterlänge kp
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 214
Artikel-Nr.:
214B-7830613530
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
500125
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einzügige Seilleiter mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10 m) • Dauerhafter Zugang bei Gebäuden, Anlagen oder Maschinen • Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und gewährleisten das sichere Besteigen auch über große Höhen • Podeste für festen Stand • Optimal geeignet für Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern • Umfangreiches Zubehörsortiment für alle baulichen Anforderungen • Optimiertes Montagesystem • DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage. • Geltungsbereich Zur Anbringung an Gebäude für Wartungs- und Reinigungsarbeiten (für Schornsteine gelten besondere Vorschriften). Steigleitern nach DIN 18799-1 umfasst die Tabelle auf der nächsten Seite. Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung der Personenkreise 1 und 2. Personenkreis 1 – Personen mit Erfahrung in der Benutzung. Personenkreis 2 – Personen ohne Erfahrung in der Benutzung. DIN 14094-1: Notleiteranlage. • Anwendungsbereiche Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen. Bitte senden Sie uns dazu Ihre Anfrage. EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleiter an maschinellen Anlagen. • Viele Einsatzmöglichkeiten Geeignet als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen sowie maschinellen Anlagen. Auch zum Einsatz bei Gebäuden oder Teilen einer maschinellen Anlage. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage. Bei Personengruppe (2) = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6 m. Steigleitern erhalten Sie in 4 Materialausführungen, passend zum Einsatzzweck: Aluminium blank – speziell für Innenbereiche. Aluminium farblos eloxiert – speziell für ansprechende Optik im Außenbereich. Stahl verzinkt – robuste Ausführung für Industrie im Innen- und Außenbereich. Edelstahl V4A (1.4571) – wenn es auf Hygiene oder auf Korrosionsbeständigkeit ankommt. Wir beraten Sie gerne bei Ihren speziellen Anforderungen. Jetzt extra montagefreundliche und stabile Ausführung. Bis zu 30 % verkürzte Montagedauer. Hinweis: Mit Rückenschutz (max. Steighöhe bis 10 m): „Ab Steighöhe 3 m ist der Rückenschutz im Lieferumfang enthalten.“ Bei der ersten Ausführung mit Steighöhe bis 4,76 m ist der Rückenschutz NICHT im Lieferumfang enthalten! Je nach Gegebenheit und Einsatzzweck gelten für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
500125
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Aluminium eloxiert
... >
Steig- und Schachtleitern
>
MUNK-Steigleitern
>
Einzügige Seilleiter mit Rückenschutz (bis maximal
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
,
Leiter
,
Leitern
,
und
,
Tritte
,
Steigleitern
,
Aluminium-Leiter
,
Aluminium-Steigleiter
,
Günzburger
,
Steigtechnik
,
7830613530
,
30613530
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,47*
€ 1.648,83*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.369,38*
€ 1.648,84*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,57*
€ 1.648,86*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,68*
€ 1.653,61*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.539,91*
€ 1.783,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,87*
€ 2.122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,46*
€ 2.080,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,24*
€ 1.960,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,46*
€ 1.914,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.576,29*
€ 1.875,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,91*
€ 1.832,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Attika-Überstieg Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 738,76*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.186,13*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1280mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.221,25*
Zubehör
Attika-Überstieg Alu Eloxiert Sonderlänge 1480mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.247,68*
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,08*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,29*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,47*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,06*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,56*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,97*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,64*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,37*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,66*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,87*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen