Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 2 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614957
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10314
EAN/GTIN:
     4250450400059
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd • Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Kettenbefestigung: leicht zugänglich • Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen • Verbindungsteile: galvanisiert • Sperrrad: mit zwei Sperrklinken • Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen • Bremsbeläge: asbestfrei Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10314
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
36 daN
Gewicht bei Normalhub:
17,2 kg
Kettenabmessung Ø x t:
8 x 24 mm
kürzester Hakenabstand:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, anschlagkette 2000kg, flaschenzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Stirnradzug, 7830614957, 30614957
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 323,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 325,23*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,97*
€ 339,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 339,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,65*
€ 369,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10243
ab € 27,09*
Zubehör
Planeta
G10244
ab € 38,46*
Zubehör
k.A.
306695
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.