Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug Premium PRO 3 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug Premium PRO 3 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 3 t
Stirnradflaschenzug Premium PRO 3 t
Artikel-Nr.:
     214B-7830614958
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10315
EAN/GTIN:
     4250450400066
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnrad-Flaschenzug Modell PLS PREMIUM • Ausführung: Gehäuse pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert • Kronenmuttern und Gehäuseteile: selbstsichernd • Kette: vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Kettenbefestigung: leicht zugänglich • Haken: drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen • Verbindungsteile: galvanisiert • Sperrrad: mit zwei Sperrklinken • Sicherheitsbremse: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen • Bremsbeläge: asbestfrei Hinweis: Mit Überlastsicherung ab 500 kg.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
G10315
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Hubkraft bei Nennlast:
37 daN
Gewicht bei Normalhub:
27,0 kg
Kettenabmessung Ø x t:
10 x 30 mm
kürzester Hakenabstand:
553 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, 3000kg anschlagkette, flaschenzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Stirnradzug, 7830614958, 30614958
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,41*
€ 497,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,09*
€ 498,30*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,82*
€ 520,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,83*
€ 520,00*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,89*
€ 570,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 500,90*
€ 596,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10272
ab € 43,76*
Zubehör
Planeta Hebetechnik
G10245
ab € 52,63*
Zubehör
k.A.
306696
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.