Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 800 800 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     214B-7830614979
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10462
EAN/GTIN:
     4250450435556
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PAH • Aluminium-Druckgussgehäuse • 2 robuste Hakensicherungen • Kettenendstück: als Absturzsicherung • Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand • Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20° bis +60° Hinweis: Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
G10462
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
22 daN
Kettengröße:
5,6 x 17 mm
Gewicht mit Standhub:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug 800 kg, hebelzug, hebelzug 1,5m, Hebezug, Alu-Hebelzug, Zuggerät, Lasthebegerät, Handhebelzug, ALuminium-Hebelzug, 7830614979, 30614979
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 288,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 288,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 289,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 305,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,19*
€ 319,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10086
ab € 15,20*
Zubehör
k.A.
306633
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.