Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Ecke Work Deck blau B12xL12 cm Stärke 25 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830615394
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD020003
EAN/GTIN:
     4332163782957
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen • Kombination: als Einzelplatten oder Flächen • Einfache Reinigung • Material: PET • Temperaturbeständig: 10 °C bis 80 °C • Punktbelastung: 4000 kg/m² • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe Stufe 4 • Wasserbeständig • Ölbeständig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
WD020003
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Ausführung:
Ecke
Länge:
0,12 m
Breite:
0,12 m
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag blau, eckelement bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatte, Anti, Bodenrost, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830615394, 30615394
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 7,18*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,84*
€ 7,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,27*
€ 7,86*
1
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.