Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workdeck Ecke 112mm x 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Workdeck Ecke 112mm x 112mm
Artikel-Nr.:
     4012-258178
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD020003
EAN/GTIN:
     4332163782957
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", blau

Hochbelastbare Bodenplatten
Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit
durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und
Aufnahme von Verarbeitungsresten.
Leicht anzupassen und zu reinigen
Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt
werden.
Optimal für Industrie- und Montagebereiche
Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
Zubehör
Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich.
Ausführungen
Material: Polyethylen (PE).
Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m².
Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C.
Gewicht: 6 kg/m².
Materialstärke: 25 mm.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ecke
Abmessungen:
112x112 mm
Temperaturbeständig:
von –10 °C bis +80 °C
Gewicht:
6 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag blau, eckelement bodenbelag, 30615394, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,97*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 7,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,83*
€ 7,44*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,56*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.