| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-258178 Herst.-Nr.: WD020003 EAN/GTIN: 4332163782957 |
| |
|
| | |
| "Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", blau Hochbelastbare Bodenplatten Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und Aufnahme von Verarbeitungsresten. Leicht anzupassen und zu reinigen Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt werden. Optimal für Industrie- und Montagebereiche Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Zubehör Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich. Ausführungen Material: Polyethylen (PE). Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m². Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C. Gewicht: 6 kg/m². Materialstärke: 25 mm. " Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ecke | Abmessungen: | 112x112 mm | Temperaturbeständig: | von –10 °C bis +80 °C | Gewicht: | 6 kg/m² | Materialstärke: | 25 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,08* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,75* | € 7,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,84* | € 7,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|