Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 8m, N:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikel-Nr.:
     214B-7830618531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883982
EAN/GTIN:
     4332163883982
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,18 kg
Nutzlänge:
4,0 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Farbcodierung:
grau
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163883982, 7830618531, 30618531
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
166
€ 6,90*
ab € 23,59*
€ 30,94*
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 32,78*
6 Tage
166
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 32,85*
9 Tage
141
€ 4,79*
ab € 25,41*
€ 33,41*
Lager 214
173
€ 4,30*
ab € 27,45*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.