Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 4 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830618559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793144
EAN/GTIN:
     4332163793144
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,6 kg
Bandbreite:
75 mm
Nutzlänge:
4 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Farbcodierung:
grün
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge grün 2000kg 4m, rundschlinge, rundschlinge 2t, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Schlaufenband, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 4332163793144, 7830618559, 30618559
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
84
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,01*
15 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 16,08*
1
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,52*
Lager 214
84
1
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.