Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B90xT150 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830621506
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31034
EAN/GTIN:
4260061892655
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Maße:
900 x 1500 mm
Herstellerartikelnummer:
31034
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Einzelmatte
... >
Bodenmatten
>
Miltex
>
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
miltex schmutzfangmatte blau
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
Fußmatte
,
Sauberlauf
,
Bodenmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Matte
,
7830621506
,
30621506
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,26*
€ 53,07*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,02*
€ 54,44*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 43,09*
€ 58,29*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 58,55*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,72*
€ 60,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Miltex
31032
ab € 36,77*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, grau.
Miltex
31031
ab € 36,79*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, blau.
Miltex
31044
ab € 58,02*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, braun.
Miltex
31042
ab € 57,96*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, grau.
Miltex
31041
ab € 57,90*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, blau.
Miltex
31054
ab € 75,74*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, braun.
Miltex
31052
ab € 75,84*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 2400 x 1200 mm, grau.
Miltex
31051
ab € 75,86*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 900 x 600 mm, blau.
Miltex
31024
ab € 16,67*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 900 x 600 mm, braun.
Miltex
31022
ab € 16,68*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 900 x 600 mm, grau.
Miltex
31021
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen