Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Gummiriefenmatte 3mm COBArib schwarz B90 cm x lfd.M
Artikel-Nr.:
     214B-7830621611
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010C
EAN/GTIN:
     5060087956558
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Gummiriefenmatte COBArib • Naturkautschuk • Oberfläche ist feingerippt • Verwendbar für Werkbänke, als Bodenläufer zum Schutz vor Rutschgefahr oder Isolation vor aufsteigender Kälte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
RR010010C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
lfd. M. m
Breite:
0,9 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,53*
€ 24,66*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,92*
€ 26,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,55*
€ 27,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,03*
€ 28,24*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 29,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,66*
€ 29,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,13*
€ 28,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,59*
€ 26,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,06*
€ 26,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,39*
€ 25,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,91*
€ 24,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,53*
€ 20,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 141,12*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,46*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 150,40*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,23*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,77*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,34*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 54,42*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,09*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,83*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,62*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,80*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.