Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830621655
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
SS010001
EAN/GTIN:
5060087956886
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Standard • Naturgummi • Oberfläche durchbrochen für eine gute Drainage • Ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung, Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt • Modulare Bauweise, die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Herstellerartikelnummer:
SS010001
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
0,9 m
Breite:
0,9 m
... >
Bodenmatten, Arbeitsplatzbodenmatten
>
COBA
>
Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Standard
Weitere Suchbegriffe:
Bodenfliesen
,
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Industrierost
,
anti-ermüdungsmatte - 60x90cm
,
bodenfliesen
,
coba plastics bodenfliese
,
Arbeitsplatzbodenmatte
,
Ergonomische
,
Bodenmatte
,
Bodenfliese
,
Ermüdungsmatte
,
7830621655
,
30621655
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 60,85*
Lager 103
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,24*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,89*
€ 63,71*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,24*
€ 65,41*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 53,77*
€ 68,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Randleiste, Länge 900 mm, mit Aussparung, gelb.
Coba Plastics
SS070002F
ab € 15,61*
Zubehör
Randleiste, Länge 900 mm, mit Aussparung, schwarz.
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,80*
Zubehör
Randleiste, Länge 900 mm, mit Verbindungselementen, gelb.
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,50*
Zubehör
Randleiste, Länge 900 mm, mit Verbindungselementen, schwarz.
Coba Plastics
SS010002M
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen