| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830623935 Herst.-Nr.: TTL-T40-3MM-R-3 EAN/GTIN: 4332163201670 |
| |
|
| | |
| Lamellen-Schutzvorhang • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Anpassung der Lamellen direkt vor Ort • Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen • Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Stärke: | 3 mm | Farbe: | rotorange | Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang 300x3mm rot, lamelle für streifenvorhang, lamelle für streifenvorhang 300x3mm, Schweißerschutz, Schweißer-Schutzlamellen, Schweißer-Schutzvorhang, Rollenware, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzvorhänge, Vorhang-Großkabine, Schweißen, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623935, 30623935 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,85* | € 19,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,67* | € 19,64* | | | | | 48 Tage | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 21,28* | € 29,84* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,86* | € 30,56* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,52* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|