Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenware T40 300X3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenware T40 300X3 mm
Rollenware T40 300X3 mm
Rollenware T40 300X3 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163201670
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-T40-3MM-R-3
EAN/GTIN:
     4332163201670
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Schweißer-Schutzlamellen Rollenware

Schweißer-Schutzlamellen werden als Zuschnitt oder auf Wunsch als Rollenware geliefert, sodass der Kunde sie individuell für seinen Bedarf ablängen kann.

• Schutzlamellen für das Lichtbogenschweißen
Geprüft nach der DIN EN 1598.
T75M auch DIN 32504, Teil 1.
• Rollenware individuell anpassbar
Liefereinheit: eine Rolle à 50 m.
• Gefährdungsfaktoren:
T75M ca. 0,05
T55 ca. 0,40
T50 ca. 0,70
T40 ca. 0,80

Abb. zeigt Schweißer-Schutzlamelle T55 (eurogrün).
Weitere Informationen:
Artikel:
T40 (rotorange)
Abmessungen Breite x Stärke:
300x3 mm
udf_EDE_Katalog:
6482825
Gewicht:
1,2 kg/m²
Abmessung Breite x Stärke:
300 x 3 mm
Rolle:
50 m
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830623935
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, Schweißer-Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhang, Vorhang-Großkabine, Schweißer-Schutzlamellen, Rollenware, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißen, Schweißerschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,33*
€ 19,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,84*
€ 19,34*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 29,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,82*
€ 30,66*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 33,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,30*
€ 22,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,95*
€ 22,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,81*
€ 20,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,33*
€ 15,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.