Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang Typ4/80 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 3000 mm Bef.-Art V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenvorhang Typ4/80 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 3000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ4/80 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 3000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ4/80 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 3000 mm Bef.-Art V
Streifenvorhang Typ4/80 transparent Lamelle B400xS4 mm H bis 3000 mm Bef.-Art V
Artikel-Nr.:
     214B-7830624660
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     340805
EAN/GTIN:
     4332163922711
Suchbegriffe:
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
streifenvorhang bausatz höhe 3,00m
streifenvorhang bausatz
Streifenvorhang • Einsatzbereich: Verschließen großer Türöffnungen, Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche, Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug • Kunststoffstreifen: transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten. • Material: 100 % recycelfähig • Stahlteile: verzinkt, korrosionsgeschützt, temperaturbeständig von –20 bis +60 °C • Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln Lieferung: Bausatz, einfache Montage. Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar: Befestigung unter oder vor dem Sturz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
4/80
Höhe:
3000 mm
Befestigungsart:
V
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutz, Streifenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhänge, Industrie-Vorhänge, PVC-Streifenvorhänge, PVC-Lamellen-Vorhang, Schutzvorhang, Vorhang, Streifenvorhang, Vorhänge, Transparente, Lamellenvorhänge, Pendeltür, Pendeltür-Vorhang, Lamellen-Vorhang, PVC-Streifenvorhang, Lärm-, und, Schmutz-Vorhänge, PVC-Streifen, Torvorhang, 7830624660, 30624660
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 122,77*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,52*
€ 122,77*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 127,20*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 128,02*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 137,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
360001
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.