| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830650002 Herst.-Nr.: 9003399465390 EAN/GTIN: 9003399465390 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Stecker, Gummi / Vollgummi • 3-polig mit Schutzkontakt • Passend für Leitungen von 6–13 mm • Einfache Anschlusstechnik • Optimierter Griffbereich für einen sicheren Halt • Robustes Gummigehäuse (TPE) • Verstärkungsring für eine verlängerte Lebensdauer • Optimale Kabeleinführung mit Knickschutz (Mebrandichtung) • Zugentlastung innenliegend • Großer Anschlussraum • Einfaches montieren der Kontaktträger Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,072 kg | Herstellerartikelnummer: | P0512-sr | Herstellername: | MERZ GmbH | Ausführung: | Vollgummi PA 6 | Spannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, vollgummi stecker, schukostecker schwarz, Schutzkontaktstecker, Stecker, 7830650002, 30650002 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,66* | € 2,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,70* | ab € 1,84* | € 2,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,93* | € 2,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|