Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr le...
PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Schraubkontakt - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm - mit Kabelknickschutz - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Schwarz Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeigne...
Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders ro...
Schutzkontakt-Vollgummistecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm², schwarz.