Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 11 Sprossen L 3,08 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652724
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter 30 cm
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
63011
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Edelstahl-Schachtleiter, Edelstahl-Sprossenleiter, 7830652724, 30652724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,49*
€ 474,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,19*
€ 459,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,20*
€ 420,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65002
ab € 38,28*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 168,38*
Zubehör
MUNK
65184
ab € 11,65*
Zubehör
MUNK
62018
ab € 7,51*
Zubehör
MUNK
62021
ab € 19,90*
Zubehör
MUNK
62022
ab € 21,46*
Zubehör
MUNK
62023
ab € 25,65*
Zubehör
MUNK
62024
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.