Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Schachtleiter 12 Sprossen L 3,36 m B440 mm LW 300 mm Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     214B-7830652726
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter 30 cm
Schachtleiter, lichte Weite 400 mm • Rechteckrohrholme: 50 x 20 mm • Rutschsichere Lochsprossen • Lichte Weite: 400 mm Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
63012
Herstellername:
MUNK GmbH
Material:
Edelstahl V4A (1.4571)
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Schachtleitern, Sprossenleiter, Leitern, und, Tritte, Edelstahl-Schachtleiter, Edelstahl-Sprossenleiter, 7830652726, 30652726
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,69*
€ 498,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,74*
€ 482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK
65002
ab € 38,28*
Zubehör
MUNK
65001
ab € 168,38*
Zubehör
MUNK
65184
ab € 11,65*
Zubehör
MUNK
62018
ab € 7,51*
Zubehör
MUNK
62021
ab € 19,90*
Zubehör
MUNK
62022
ab € 21,46*
Zubehör
MUNK
62023
ab € 25,65*
Zubehör
MUNK
62024
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.