Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Alu-Arbeitsbock H810xB900xT710 mm max. Belastung 150 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830654183
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Arbeitsbock, klappbar • Stabile Aluminiumkonstruktion • Holme aus Rechteckprofilen • Queraussteifung durch eingebördelte Vierkantsprossen. • Kräftige Stahlscharniere. • Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten • Obere Auflage durch 2 Aluminium-Profile jeweils 73 mm breit, zusammengeklappt nur 150 mm breit • Maximale Belastung 150 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30401
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
5,5 kg
Aufstellmaß ca.:
900x710 mm
Belastung max.:
150 kg
Höhe des Arbeitsbocks ca.:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, munk arbeitsbock, arbeitsbock, Leichtmetall-Arbeitsböcke, Montagebock, Arbeitsböcke, Aluminium-Arbeitsbock, Günzburger, Steigtechnik, 7830654183, 30654183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.