| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830658810 Herst.-Nr.: 127100 EAN/GTIN: 4031405948860 |
| |
|
| | |
| Arbeitsbühne FlexxLift • Rundum gesicherter Arbeitsbereich • Automatische Bremsvorrichtung • Beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand • Vertikalmastlift • Manuel betrieben duch Ein-Hand-Bedienung • Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Ein- und Ausstieg über Schwingtür • Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss • Mit praktischer Ablageschale für Werkzeug und Material • Aussparungen: für den Transport mit Gabelstapler. • Belastung max. 150 kg (1 Person) Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm! BG BAU-gefördert: -25 % der Anschaffungskosten bis max. 1500 € (Beitragsunabhängig: 50 % der Anschaffungskosten). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 127100 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 180 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, Personenlift, personenlift, Leiter, Stufenleiter, Aluminium-Plattformleiter, Liftleiter, Plattformleiter, Aluminiumleiter, Lift, Stufen-Stehleiter, 7830658810, 30658810 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.145,96* | € 5.216,92* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.203,17* | € 5.274,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.224,67* | € 5.299,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5.095,68* | € 5.317,05* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.592,45* | € 5.898,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|