Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Alu B400xH140 mm Notausgang langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Alu B400xH140 mm Notausgang langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B400xH140 mm Notausgang langnachleuchtend
Fluchtwegschild Alu B400xH140 mm Notausgang langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     214B-7830660310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589054333
EAN/GTIN:
     4044589054333
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsschild, Notausgang • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,096 kg
Maße B x H:
400 x 140 mm
Material:
Alu Hl 150: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Zusatzzeichen, Rettungswegschild Zusatzzeichen, Notausgang links mit Pfeil E001 Fluchtwegschild, Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 Notausgang links mit Pfeil, Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 Notausgang links mit Pfeil, Rettungs-Zusatzschild Notausgang, alle fluchtwegschilder, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Zusatzschild, Rettung, „Notausgang”, Notausgang, Hinweisschilder, Sicherheitsschilder, Schilder, Rettungsschild, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Schild, Zusatzschild Rettung „Notausgang”, 7830660310, 30660310
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 13,87*
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 13,87*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 14,29*
2 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 14,95*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 11,97*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0099
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
38.0099
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
43.0099
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.