Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Folie SL 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Folie SL 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen
Warnschild Folie SL 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen
Warnschild Folie SL 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen
Artikel-Nr.:
     214B-7830660521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589370396
EAN/GTIN:
     4044589370396
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
Warnschild, Warnung vor Flurförderzeugen • ASR A1.3 W014 • DIN EN ISO 7010 W014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,001 kg
Material:
Folie, selbstklebend
Seitenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w014 warnung vor flurförderzeugen, Hinweisschild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, „Warnung, vor, Flurförderzeugen”, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589370396, 7830660521, 30660521
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,35*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,35*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,04*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,16*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8232
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
11.A8235
ab € 6,99*
Ähnlich
Wolk
11.A8237
ab € 10,74*
Ähnlich
Wolk
21.A8230
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A8235
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
21.A8237
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.