Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Schreibtafel magnetisch 1500x1000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830704460
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240888
EAN/GTIN:
     4013695008639
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard SP, Evolution plus • Oberfläche: speziallackiert, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Aluminium-Rahmen: eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen) • Tafelaufhängung: fast unsichtbar • Eckwinkel: stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft • Farbe: alusilber, eloxiert/weiß • Ablageschale: durchgehend Lieferung Mit Befestigungsmaterial. Hinweis: Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
12 kg
Maße B x H:
1500 x 1000 mm
Herstellerartikelnummer:
1240888
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 90,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,19*
€ 93,54*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,02*
€ 93,77*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 98,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 119,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,69*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,63*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,25*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,02*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.