Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Schreibtafel magnetisch 2000x1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830704462
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1240988
EAN/GTIN:
4013695010595
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard SP, Evolution plus • Oberfläche: speziallackiert, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Aluminium-Rahmen: eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen) • Tafelaufhängung: fast unsichtbar • Eckwinkel: stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft • Farbe: alusilber, eloxiert/weiß • Ablageschale: durchgehend Lieferung Mit Befestigungsmaterial. Hinweis: Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
17 kg
Maße B x H:
2000 x 1000 mm
Herstellerartikelnummer:
1240988
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
... >
Ordnungsmittel
>
magnetoplan
>
Whiteboard SP, Evolution plus
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel magnetoplan emailliert
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
magnetboard whiteboard
,
Tafeln
,
Schreibtafeln
,
Whiteboards
,
Design-Whiteboard
,
Tafel
,
7830704462
,
30704462
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 99,09*
Lager 3636
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 105,20*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 114,09*
Lager 1682
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,55*
€ 115,74*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 142,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board- und Flipchartmarker PRO, Farbe sortiert, Farbe sortiert
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
ferroscript Tafelreiniger, 250 ml
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set
magnetoplan
12299
ab € 24,69*
Zubehör
ferroscript® Zubehör-Set mini
magnetoplan
12299N
ab € 10,63*
Zubehör
Magnet Discofix Standard, Farbe weiss
magnetoplan
1664200
ab € 0,25*
Zubehör
Markerhalter Acryl
magnetoplan
16712
ab € 5,02*
Zubehör
Markerhalter Kunststoff, magnetisch
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
Reinigungs-Set für Whiteboards
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
Tafellöscher, blau
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
Universal-Reiniger
magnetoplan
12297
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen