Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g gelb
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g gelb
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830704490
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695025445
EAN/GTIN:
     4013695025445
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft • Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe • Extrastarker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung • Pack à 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,394 kg
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
1660002
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Höhe:
13 mm
Ø:
34 mm
Haltekraft:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 7830704490, 30704490
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,76*
€ 5,88*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,93*
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 6,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,00*
€ 6,99*
Lager 214
26
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,67*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,34*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,03*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,45*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 566,34*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,94*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,06*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 1,45*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,74*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,03*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.