Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704573 Herst.-Nr.: 1151101 EAN/GTIN: 4013695051413 |
| |
|
| | |
| Moderationstafel, höhenverstellbar • Einteilig, mit eloxiertem Aluminiumrahmen • Mit doppelseitiger Oberfläche und abgerundeten Eckwinkeln • Drehknopf zur stufenlosen Höhenverstellung • Bis zu 2,10 m stufenlos höhenverstellbar per Drehknopf • Mit einklappbaren Standfüßen aus Aluminium, inkl. festellbaren Laufrollen, Fußtiefe 610 mm • Zur optimalen Präsentation von Daten, Fakten, Arbeitsprozessen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x H: | 1200 x 1500 mm | Herstellerartikelnummer: | 1151101 | Herstellername: | Holtz Office Support GmbH | Ausführung: | Filz, grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, Schreibtafel, Schreibchart, Chart, 7830704573, 30704573 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 234,96* | € 276,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 245,17* | € 279,78* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 273,46* | € 280,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 258,75* | € 294,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 293,31* | € 345,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|