Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Whiteboard Standard 600 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830704658
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695025971
EAN/GTIN:
     4013695025971
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard SP, Evolution plus • Oberfläche: speziallackiert, magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar • Aluminium-Rahmen: eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen) • Tafelaufhängung: fast unsichtbar • Eckwinkel: stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft • Farbe: alusilber, eloxiert/weiß • Ablageschale: durchgehend Lieferung Mit Befestigungsmaterial. Hinweis: Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
2 kg
Maße B x H:
600 x 450 mm
Herstellerartikelnummer:
1240288
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Schreibtafel, Wandtafel, Design-Whiteboard, Tafel, SP-Schreibtafel, 7830704658, 30704658
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 25,41*
1
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 25,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,41*
€ 29,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 30,54*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 65,38*
€ 84,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,69*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,63*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,25*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,02*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.