Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Mobile Schreibtafel Typ CC, 2000x1000
Artikel-Nr.:
     214B-7830704745
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240990
EAN/GTIN:
     4013695028057
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Design-Whiteboard mobil, Typ CC • Freistehend • Mit emaillierter Oberfläche (25 Jahre Garantie) • Fahrgestell: stabiler, silbereloxierter Aluminium-Rahmen • Mit 4 stabilen, leichtlaufenden, feststellbaren Rollen • Durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung • Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf • Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar • Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Maße:
2170 x 1910 x 620 mm
Herstellerartikelnummer:
1240990
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Tafelgröße B x H:
2000 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, Moderationswände, Schreibtafeln, Kabinett-, und, Direktionsschränke, Schfreibtafel, Mobile, Schreibtafel, Tafel, 7830704745, 30704745
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,18*
€ 441,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,70*
€ 448,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 380,02*
€ 461,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 473,92*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,75*
€ 588,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,05*
€ 647,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,03*
€ 629,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,55*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,73*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,63*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,56*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,04*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,75*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.