Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 2000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-1240990
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240990
EAN/GTIN:
     4013695028057
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Design-Whiteboard CC, mobil Freistehende Schreibtafel, durch Drehen stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung:
  • Whiteboard mit emaillierter, kratzfester und säureresistenter Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität)
  • 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung)
  • Magnethaftend, feucht und trocken abwischbar
  • Mit stabilem, umlaufendem Aluminium-Rahmen
  • Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
  • Tafel um 360 Grad drehbar
  • Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf
  • Solides Fahrgestell mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar)
  • Komplett mit Ablageschale für Marker und Zubehör.

 

Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,88*
€ 521,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,64*
€ 451,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,51*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 23,85*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,51*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,50*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,15*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.