Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT150 cm Hartböden transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT150 cm Hartböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT150 cm Hartböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT150 cm Hartböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT150 cm Hartböden transparent
Artikel-Nr.:
     214B-7830704908
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     18-1500
EAN/GTIN:
     4024591002881
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Duragrip Meta • Aus PET(Polyethylenterephtalat)-Kunststoff (hohe Schlag- und Bruchfestigkeit), mit strukturierter Oberfläche • Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1) • Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (rutschfest) der Stuhlrollen • Mit stumpfen Ankernoppen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
1,8 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
18-1500
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße B x T:
1200 x 1500 mm
geeignet für:
Hartböden
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm hartböden, bürostuhlunterlage parkett, Arbeitsplatzbodenmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, 7830704908, 30704908
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 37,09*
€ 49,79*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,49*
€ 52,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,67*
€ 52,98*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 42,72*
€ 52,98*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 45,73*
€ 60,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 26,04*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 30,95*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,04*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,91*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,49*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 31,98*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,64*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 48,53*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.