Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830721817 Herst.-Nr.: 4002390031110 EAN/GTIN: 4002390031110 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, Alu, mit Bügelklemme • Material: Aluminium (eloxiert) mit abgerundeten Kanten • Bügelklemme mit großer Klemmweite (8 mm) • Format: DIN A4 • Farbe: alusilber • Recycelbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,24 kg | Herstellerartikelnummer: | 23528-08 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Schreib-, Schneidplatten, und, Klemmbretter, Schreibplatten, 7830721817, 30721817 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,99* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,79* | € 12,73* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,56* | € 13,73* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,00* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|