Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender Set QuerfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektspender Set QuerfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Prospektspender Set QuerfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Prospektspender Set QuerfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Prospektspender Set QuerfFLEXIBOXX 12 A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830721855
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781060
EAN/GTIN:
     7318089781066
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Prospektspender Set FLEXIBOXX A4 • Aus Polystyrol • Wahlweise im Hoch- und Querformat • Bestehend aus einem Modul von 12 Prospektständern • Ideal zum Sortieren von z. B. Werkstattaufträgen, Laufkarten, Infoblättern etc. Lieferung: Set à 12 Schalen, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1709781060
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
Querformat
Maße B x T x H:
348 x 95 x 1045 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 37,37*
€ 49,49*
1
€ 6,78*
ab € 37,31*
€ 49,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,60*
€ 51,42*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 54,70*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 43,74*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 43,74* pro Box)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.