Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Kippbehälter 1250 l B1800xT1440xH1080 mm verzinkt,Tragkraft 2500kgm.geschützten
Artikel-Nr.:
     214B-7830912107
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20111300002000
EAN/GTIN:
     4251765300331
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
1250 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20111300002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1800 x 1440 x 1080 mm
Tragkraft:
2500 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912107, 30912107
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.683,24*
€ 1.886,88*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,56*
€ 1.897,22*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,23*
€ 1.934,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,02*
€ 1.956,10*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.712,50*
€ 1.990,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,35*
€ 2.368,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,96*
€ 2.307,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,69*
€ 2.160,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,81*
€ 2.108,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.736,39*
€ 2.066,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,50*
€ 2.037,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20111300002555
ab € 179,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.