Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg 372862-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372862-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111300002000
EAN/GTIN:
     4251765300331
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Eichinger® Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt Günstiger Dreh-/Kipppunkt und optimale Lastverteilung Gefertigt aus 3 mm Stahlblech Umlaufendes Randprofil Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen Wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 2500 kg Länge = 1440 mm Breite = 1.800 mm Höhe = 1080 mm Eigengewicht = 290 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
290 kg
Höhe:
1080 mm
Länge:
1440 mm
Tragkraft:
2500 kg
HEIGHT GRO:
1080.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1440.00 mm
WEIGHT GRO:
290.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.683,24*
€ 1.886,88*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.688,56*
€ 1.897,22*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,23*
€ 1.934,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,02*
€ 1.956,10*
€ 4,90*
ab € 1.767,49*
€ 1.989,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,83*
€ 2.302,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.905,37*
€ 2.267,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,83*
€ 2.156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,43*
€ 2.096,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,23*
€ 2.033,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20111300002555
ab € 179,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.