Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 250 l B820xT1115xH990 mm RAL3000 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912173
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 250 l RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462041875
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 3000
Typ:
SKW-ET 250
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4052462041875.
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
820 x 1115 x 990 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
250 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912173, 30912173
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,81*
€ 532,76*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 532,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,91*
€ 548,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,57*
€ 577,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,49*
€ 848,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,37*
€ 1.009,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,08*
€ 992,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,49*
€ 937,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,49*
€ 909,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 250
ab € 127,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.