Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912189
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 600 l RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462042193
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 6011
Typ:
SKW-ET 600
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4052462042193.
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1070 x 1395 x 1220 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
600 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912189, 30912189
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,97*
€ 690,73*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,93*
€ 715,46*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,46*
€ 715,47*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 679,57*
€ 747,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,03*
€ 1.054,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,33*
€ 1.254,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,47*
€ 1.229,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,43*
€ 1.170,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,56*
€ 1.156,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 957,24*
€ 1.139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,03*
€ 1.129,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 600
ab € 165,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.