Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte MP B1500xT700xH40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte MP B1500xT700xH40mm
Werkbankplatte MP B1500xT700xH40mm
Werkbankplatte MP B1500xT700xH40mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830933066
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     42.044.000
EAN/GTIN:
     7612269045840
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte
Werkbankplatte, Multiplex • Multiplexplatte, universal einsetzbar • Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Aus gedämpften Buchenfunier, mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Stärke:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
42044000
Herstellername:
Lista GmbH
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Multiplex-Platte, Multiplexplatte, multiplex-platte lista, multiplex platte, arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 x 40 mm, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Arbeitsplatte, 7830933066, 30933066
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 239,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 239,04*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,28*
€ 240,55*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 267,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.