Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Format Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL 7035/5012 BMP: 40 mm 1 Schublade, 1
Artikel-Nr.:
     214B-7830944231
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.111.0006
EAN/GTIN:
     4053569252393
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank, Belastung 800 kg, 1 Schubladen und 1 Tür • Kombiwerkbank mit 1 Schublade (Fachhöhe 170mm) und 1 Tür (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 800kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
7035/5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4053569252393
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank format, Werkbank, Kombiwerkbank, 7830944231, 30944231
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,76*
€ 596,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,19*
€ 596,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,57*
€ 632,50*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,42*
€ 680,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,57*
€ 809,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,63*
€ 761,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,22*
€ 732,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,91*
€ 717,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.