Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank 701 FE 1500x700x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank 701 FE 1500x700x840 mm
Kombiwerkbank 701 FE 1500x700x840 mm
Kombiwerkbank 701 FE 1500x700x840 mm
Kombiwerkbank 701 FE 1500x700x840 mm
Artikel-Nr.:
     4012-709877
Herst.-Nr.:
     701 FE Format
EAN/GTIN:
     4053569252393
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, mit 1 Schublade und 1 Tür.

Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
Maße:
B 1500/B 2000xT 700xH 840 mm.
Unterschrank:
B 625xT 640xH 800 mm.
Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm.
Arbeitsplatte aus Buche massiv
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
90 % ausziehbar, Tragkraft: 70 kg.
Schubladen-Innenmaß: B 500xT 540 mm.
Rollengeführte Schubladen, mit hochwertiger Alu-Griffleiste
Zentralschließung mit 2 Schlüsseln.
2-farbig pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
1 Schublade (1x FH 170 mm, 1x Tür FH 340 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Farbe:
7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 30944231
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,91*
€ 596,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,93*
€ 596,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,27*
€ 632,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,78*
€ 680,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,35*
€ 709,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,26*
€ 701,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,06*
€ 681,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.