Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Unterbauschrank B570xT615xH330mm RAL 7035/5012 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830945592
Herst.-Nr.:
     999.098.0280
EAN/GTIN:
     4014641408824
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbauschrank für höhenverstellbaren Arbeitstisch Lift • Lackierung: Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
903 V
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990980280
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
570 x 615 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: unterbau-container werkbank, Arbeitstisch, Höhenverstellbarer, Werkbank-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Zubehör, Unterbauschrank, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, 7830945592, 30945592
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,70*
€ 395,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,02*
€ 395,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,16*
€ 421,54*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,99*
€ 455,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,61*
€ 542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.