| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636007 Herst.-Nr.: 4014641408824 EAN/GTIN: 4014641408824 |
| |
|
| | |
| Unterbauschränke Schnell und einfach erweitern Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen. 2-farbig pulverbeschichtet Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Typ: | 903 V | Maße BxTxH: | 570x615x575 mm | Ausführung: | 2 Schubladen: 90, 180 mm | Schubladeninnenmaß B x T: | 410x540 mm | RAL Farbe: | 7035/5012 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank, 30945592, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Arbeitstisch-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Zubehör, Ergonomischer, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Unterbauschrank, Werkbank, Werkbank-Unterbauschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,36* | € 397,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,02* | € 397,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,27* | € 423,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,33* | € 457,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|